焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145
タイプペンシル型
材質(本体)プラスチック
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)Φ7.2
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして
測定範囲(mm)0~150
最小読取値(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
トラスコ品番161-4805
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)125
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
器差(mm)±0.07
平行度(mm)ベース:0.07
機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
ベース寸法(mm)100
ベース幅(mm)100
デプスバー(有・無)無
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
タイプペンシル型
先端超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ケガキ針 超硬両針式
モノタロウ
¥899
税込¥989
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224
タイプ標準型(両針付)
材質(本体)硫黄快削鋼
径(Φmm)7
材質(先端)超硬チップ(G2)
材質(針)硫黄快削鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
ケガキ用ゲージです。
バーニヤは微動送り付です。
高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に
最小表示(mm)0.05
セット内容ペンシルケガキ針(SC-P)
材質(本体)ステンレス
器差(mm)±0.1
仕上シルバー仕上
デプスバー無
ベース寸法(mm)100
メッキ仕上げのため、サビにくくなっております。先端焼入品です。先端平型タイプです。
用途ケガキ作業に
材質(本体)機械構造用炭素鋼
径(Φmm)5
グリップ径(Φmm)対辺10
グリップ長さ(mm)127
先端硬度(HV)520~590
こんなお得な商品も!
ケガキ針 ペンシル型
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。
全長(mm)40
タイプ替え芯
適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)
材質チップホルダ/真鍮(BSB)
外径(Φmm)2
先端チップ径(mm)Φ1
材質(先端)超硬合金材質G2
こんなお得な商品も!
ケガキ針 ペンシル型
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132
タイプペンシル型
トラスコ品番377-6409
材質(本体)真鍮
材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)Φ8
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に
測定範囲(mm)0~150
トラスコ品番161-4952
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)295
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.03
デプスバー(有・無)有
ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
ケガキ針 ペンシル型
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。
タイプ替え芯
全長(mm)40
適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)
材質チップホルダ/真鍮(BSB)
材質(本体)-
質量(g)50(1本)
外径(Φmm)2
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)-
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)156
タイプペンシル型
材質(本体)機械構造用炭素鋼
径(Φmm)6
材質(先端)超硬チップ(G2)
材質(針)機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)170
タイプペンシル型
トラスコ品番102-7760
材質(本体)アルミ合金(グリップ部)
径(Φmm)6
グリップ径(Φmm)10
格納時全長(mm)110
材質(先端)超硬チップ(G2)
材質(針)炭素工具鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに、先端超硬チップ付。
全長(mm)150
タイプペンシル型
トラスコ品番817-7515
材質(本体)機械構造用炭素鋼
質量(g)50
径(Φmm)6
硬度先端/HRA87
材質(先端)超硬チップ(G2)
材質(針)機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
替芯無し。使いきりタイプ。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
タイプペンシル型
本体サイズ(mm)全長155×全幅9×厚さ8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ケガキ針用の替針です。
用途ケガキ針用の替針として
適合機種チップ付ケガキ針A
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。
先端焼入品です。
用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に
仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45
アズワン品番65-2725-91
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。
ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側測定、ケガキ作業に
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04
アズワン品番65-2725-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。
先端を曲げてつまみ易くしています。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。
ピッチ(mm)下段、上段/1
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛
JIS規格取得取得済
先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。
材質炭素工具鋼
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
両面目盛付です。
表面目盛は上下段ともに左基点です。
0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)0-150
材質本体:SUS420J2
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
全長(mm)175
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5
本体質量(g)10
アズワン品番64-4374-02
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
目盛仕様表四段/裏二段
形状同厚
測定範囲30cm
トラスコ品番486-5987
材質スチール
幅(mm)165
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅
全長(mm)325
質量(g)68
呼び寸法(mm)300
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
作業が安定するハンドル付です。
カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。
中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
尺相当目盛付です。
裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR
目盛種別上段cm目、下段尺相当目
ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)
幅(mm)61
厚さ(mm)58
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
材質ステンレス鋼
厚さ(mm)2
タイプ厚手広巾
目盛仕様両面四段
JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
押し込むだけで簡単にポンチングできます。
先端超硬チップ付。
打力調整可能。
AP-Sはケガキ針にもなります。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上鋼製
仕上先端焼入れ
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
材質ステンレス(SUS402J2)
タイプ同厚
目盛仕様両面四段
JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
段差測定用。焼入処理されている方はケガキ針としても使えます。
用途段差のある材料やワーク寸法の移し取りに。
材質炭素工具鋼(片足先端焼入)
ノギスのジョウにとりつけるだけで高精度のコンパスケガキができます。
端面を基準とした寸法測定に便利です。
コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目
ピッチ(mm)目盛:1
全長(mm)112.2
幅(mm)58
厚さ(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2
本体質量(g)15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ