測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ
材質SC材
幅(mm)11
全長(mm)160
精度(mm)±0.04
最小読取値(mm)0.05
仕上硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5
全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
必要最低限のセットです。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1.2
硬度HV480
テーパー7°9′10″
種別テーパーゲージ
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質●リーフ:ステンレス
厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.05MB)
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.01~0.10の10枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質SK85(炭素工具鋼)
硬度HV350以上
リーフ長さ(mm)75
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.03~1.00の19枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
錆びにくいステンレス製です。
組み立て調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に
リーフ長さ(mm)1000
リーフ幅(mm)12.7
ケース寸法(mm)77×77×22
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)0.5-15.0
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)テーパー:7・9・10
器差(mm)±0.1
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.03~0.40の10枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
緑のカラーグリップタイプです。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)5・44
器差(mm)±0.05
片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。
糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。
用途ミゾ、隙間等の測定に
測定範囲(mm)1-15
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)7・9・10
器差(mm)±0.05
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.04~3.00の12枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.03~3.00の13枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。
測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。
ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。
テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。
テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に
測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140
適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)
使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14
適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14
精度(mm)穴の芯間測定時:0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22
本体質量(g)16
材質本体:ABS
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
製造ラインごとに色分けして識別できます。
他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。
シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
リーフ幅(mm)12.7
精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に
材質ポリカーボネイト
質量(g)5
全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。
錆びにくいステンレス製です。
用途隙間測定、検査、調整に
リーフ長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)テーパー:7・9・10
器差(mm)±0.1
板厚(mm)1.2
錆びにくいステンレス製です。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
操作性に優れ短時間で測定できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途小型部品、紙などの厚み測定に
仕様●測定範囲(mm):0-10●目量(mm):0.01●差込深さ(mm):30●指示誤差(μm):±20●測定子(mm):Φ10フラット
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。
ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー仕上。
クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。
ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。
スライド方式で収納ができます。
クリップ式スライドケース付。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
測定範囲(mm)1~9
器差(mm)±0.05
テーパー7°9′10″(角度)
質量(g)20
材質ステンレス焼入鋼(SUS420J2)
硬度HV480
目量(mm)0.1
トラスコ品番377-6743
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
リーフ幅(mm)12.7
長さ許容差(mm)±0.2
材質リーフ:炭素工具鋼
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛ノギスです。
トラスコ品番818-3557
材質スチール
質量(g)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。
電極隙間ゲージの6本セットで、15-20mmの測定ができます。
ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。
電極隙間ゲージの6本セットで、10-15mmの測定ができます。
ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に
測定範囲(mm)1~27
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×板厚(mm)144×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質【リーフ】ステンレス
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。
電極隙間ゲージの6本セットで、20-25mmの測定ができます。
ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
測定範囲(mm)30~45
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
質量(g)60
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×板厚(mm)159×1.2
関連キーワード
1
2
次へ