4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)Sラインスナップゲージ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。 取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。 専用スタンドも別売しています。
用途外側測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)スナップゲージスタンド
エコ商品
スナップゲージ専用のスタンドです。
用途スナップゲージ専用のスタンドとして 仕様●適用機種:ALD-040、ALD-040W、ALD-4080、ALD-080、ALD-80150●ベース寸法(mm):80×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

標準外側マイクロメータ 新潟精機(SK) 動画あり
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。 最小表示(mm)0.01 タイプアナログ 寸法D(mm)18 寸法C(mm)6.5 最小読取値(mm)0.01 測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付) 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 定圧装置ラチェットストップ 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新潟精機(SK)ボールギャップゲージ
エコ商品
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途隙間測定に 径精度(μm)±5 RoHS指令(10物質対応)対応 真球度(μm)5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)