本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に
仕様●455ピッチ:無●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):無
材質スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段10
テープ長さ(m)1.6
目盛両面cm目盛
寸法(mm×m)テープ:19×1.6
マグネット有
長さ許容差(mm)±(0.25+0.15L)
オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用
目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
材質アルミ
幅(mm)15
厚さ(mm)14
全長(mm)160
質量(g)17.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。
目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
材質ABS
タイプ建築士用
RoHS指令(10物質対応)対応
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に
最小読取値(°)1
材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品
通し(°)360
竿数竿なし
収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。
用途長さの測定、計測。
材質テープ:SK4、ケース:プラスチック
色オレンジ
長さ(m)2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード