7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして 測定範囲(mm)22~150 トラスコ品番161-4806 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)200 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04 機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付 デプスバー(有・無) ジョウ寸法(mm)30
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに 材質/仕上本体:ステンレス タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04 デプスバー(有・無)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルインサイドノギス
エコ商品
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして タイプデジタル デプスバー 電源CR2032(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60 測定範囲(mm)35~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側・内側測定に 測定範囲(mm)外0-150、内20-170 最小読取値(mm)0.01 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)外±0.04、内±0.06 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途狭い箇所の内側測定に 測定範囲(mm)3~125 トラスコ品番161-4805 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)195 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー(有・無) ジョウ寸法(mm)4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。 付属品PCケース 材質(本体)スチール 主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)