「デジタルノギス ケース付き」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
デジタルノギス
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
最小表示(mm)0.01
付属品ハードケース
材質本尺:ステンレス鋼
タイプデジタル
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
表示大型LCD
最小読取値(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
デプスバー有
最大応答速度(m/sec)1
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
取扱説明書(0.3MB)
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
関連キーワード