「デジタルノギス ロング」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定範囲(mm)0~300
質量(kg)2.05
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
デプスバー(有・無)無
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
用途外側、内側、段差測定に
付属品●PCケース●CR2032
材質●本体:ステンレス
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-150
電源CR2032(テスト用付属)
本体寸法(mm)W240×H130×D17
本体質量(g)230
最小読取値(mm)0.01
最大許容誤差 mg(±)0.06
デプスバー無
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定
デプスバー無
測定範囲(mm)0~600
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード