1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様底面マグネット付 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 材質アルミ(正面と裏面はプラスチック) 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 取扱説明書(0.11MB) 校正証明書一般校正
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷