こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
定圧装置付。
測定面超硬チップ付。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.01
許容誤差最大/4μm
付属品PCケース、キースパナ
材質測定子:高炭素クロム軸受鋼
寸法D(mm)18
寸法E(mm)17
寸法B(mm)9
寸法C(mm)4.5
主な用途深さの測定に
材質(ベース)ステンレス
最大許容誤差(μm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)0-25
最小読取値(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)60
トラスコ品番161-4958
全長(mm)104
材質/仕上本体:ステンレス
質量(g)100
タイプデジタル
電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
デプスバー(有・無)有
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高精度深さ測定用マイクロメータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)310
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
最大許容誤差(μm)6
関連キーワード