「ネジゲージ 限界」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
種類検査用ねじプラグ2級
規格GPIP2
鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。
アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。
ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
用途穴径の検査に。
等級H7
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
種類工作用ねじプラグ2級
規格GPWP2
オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージです。
角度はJPI-7S-23に沿っています。
用途オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージに
仕様MAX:23°30′/MIN:22°30′
許容差±0.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
用途ねじの検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
種類検査用ねじプラグ2級
規格GPNP-6H
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼
種類工作用ねじリング2級
規格GRWR2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼
種類検査用ねじリング2級
規格GRIR2
RoHS指令(10物質対応)対応
オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに
幅許容差(mm)±0.20
高さ許容差(mm)±0.5
寸法許容差(mm)【オクタゴナル形角半径】±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に
材質ゲージ部:合金工具鋼
推奨トルク(N・m)1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に
材質本体:鋼
径精度(μm)±0.8
ゲージ長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
直径不同(μm)0.8
真円度(μm)0.5
関連キーワード