万能金切鋏 チョッパーSK(新潟精機)当日出荷
「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に材質炭素鋼(本体)本体質量(g)350切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20