17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れた安価な磁石です。様々な用途に使えます。
用途スピーカーや自動車モータ、発動機や暮らしの中での幅広い製品に。 トラスコ品番236-7428 材質磁石:フェライト磁石 本体寸法(mm)40x25x10 磁束密度97mT
1個
149 税込164
翌日出荷

CG-125L PC製型取りゲージ ロックタイプ 新潟精機(SK) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。 移し取った形を保持できるロックレバー付です。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に 材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石) 本体質量(g)220 有効長(mm)127 アズワン品番64-7726-98 マグネット2個 表面磁束密度(mT)100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

形状の移し取りが簡単にできます。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に 有効長(mm)505 表面磁束密度(mT)100 材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石 本体質量(g)810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×535×20 マグネット有/8個 アズワン品番64-4374-12
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートに トラスコ品番420-2419 材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石 目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34) プレート寸法(mm)116×74 磁束密度160mT
1個
999 税込1,099
当日出荷

ダイヤルゲージダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具です。レバー操作でマグネットのON/OFF脱着可能です。SB-80Fはフレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持が可能です。SB-100Gはメカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロックできます。
種別ロックタイプ 寸法(mm)50×75×55 質量(kg)1.7 吸着力(N)約1000 取付ねじ【支柱】M8×P1.25 材質(磁石)フェライト磁石 取付ステム径(Φmm)6、8 アズワン品番3-7160-01
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途建築現場などでの仮止め作業。 材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石 全長(mm)1100~1800 耐荷重(kg)100 関連資料(1.14MB)
1本
7,998 税込8,798
欠品中

標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石 吸着力(N)1300 ベース寸法(mm)50×117×55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(mT)最大100
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

狭い個所機械に直接取付ができます。MB-6は位置決めが楽な微動タイプです。MB-7は一つのノブですべてのロックが可能です。
種別250N MB-7 材質フェライト磁石 ベース寸法(mm)30×35×35 アズワン品番3-7159-01 表面磁束密度(mT)最大100
1台
10,980 税込12,078
欠品中

超強力なマグネットフックです。 フックが前後180°、左右360°可動で天井にも取付可能
用途金属面に取り付けて品物の吊るし、保管に使用 材質フェライト磁石
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
用途ステープル、ビスなどの保持に トラスコ品番592-6404 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 吸着力(N)10(収納面4)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

新潟精機(SK)伸腕用パッド
広範囲の突っ張り作業に便利です。
用途突っ張り作業補助具。 関連資料(2.88MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟精機(SK)マグ皿 磁短 弐号
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。コーススレッド120mmまで対応可能です。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に。 仕様収納面磁束密度(mT):60 トラスコ品番420-3943 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)170 シルバー 高さ(mm)18 奥行(mm)160 吸着力(N)(収納面)4 吸着面寸法(Φmm)Φ85×13 磁束密度90mT
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に トラスコ品番610-0495 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)133 高さ(mm)29 奥行(mm)123 吸着力(N)10(収納面4)
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

新潟精機(SK)プレートマグネット
エコ商品
用途鉄片の捕集、回収等に 全長(mm)130 吸着力(N)59 全幅(mm)52 厚さ(mm)15 材質フェライト磁石 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25 材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石 吸着力(N)450 本体質量(g)1300 ベース寸法(mm)54×63×58 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(mT)100 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷