正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。
寸法(mm)95×95×30
精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)
最小読取値(°)1
角度の測定範囲(°)0~90
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)マグネット/118
測定面には強力なマグネットです。
1°単位の目盛が見やすい、読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛です。
正面・上面2方向から目盛が読み取れます。
温度変化に強く、張りの動きがスムーズです
用途水平・垂直・傾斜角の測定に
吸着力(N)40
精度読取:±0.5°
角度の測定範囲(°)0-90
最小目盛1°
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード