7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックノギス快段目盛タイプ SK(新潟精機) 動画あり
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1 材質ポリカーボネイト
1台
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンファイバーデジタルノギス SK(新潟精機) 動画あり
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ) 材質カーボンコンポジットプラスチック 最小表示量(mm)0.1 機能オートスタート機能 使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り 材質炭素工具鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに 適合機種GDCシリーズ 材質プラスチック 質量(g)95 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.9(PC側)、0.95(ノギス側) 対応OSWindows 7、8、10、11 コネクタ形状PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×12×67 対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

SK(新潟精機)ミニプラグフットペダル
エコ商品
測定データ出力用のフットペダルです。別売となる対応の測定機器とキーボード通信ケーブルDEI-C-KEYでパソコンと繋ぎ、手を使わずにデータを出力することができます。
用途対応の測定機器とパソコンを繋ぎ、測定データの出力に 仕様●動作力(N):11.8●記録回数:1回/1踏込 材質本体:ABS モーメンタリ※踏込時 ケーブル長(m)2 本体質量(g)95 コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ / 2極 対応機種キーボード通信ケーブルDEI-C-KEY、電気マイクロメータ表示機 M3 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.22MB)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

SK(新潟精機)キーボード通信ケーブル
エコ商品
デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254Mの測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254M用の通信ケーブルに 適合機種DEI-127M、DEI-254M 材質プラスチック 質量(g)90 電源USBバスパワー ケーブル長(m)各1 対応OSWindows 7、8、10、11 コネクタ形状PC側(USB Type-A)、インジケータ側(Micro USB Type-B)、本体側(平型10ピン)、フットペダル接続(Φ3.5ミニジャック/2極) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×23×73 対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品テンプレート1枚 材質(本体)ナイロン樹脂 消費電力(W)7 先端角(°)60 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット)超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷