各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定
直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
厚さ(mm)10.3
寸法(mm)110×22
種別ドリル刃先ゲージ
材質工具鋼(SK材)
先端角(°)118°
RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。
レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。
ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。
脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。
移動に便利なキャスター付です。
レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。
ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
関連キーワード