フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。
最小表示(mm)0.01
タイプアナログ
寸法D(mm)18
寸法C(mm)6.5
最小読取値(mm)0.01
測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄
主な用途外側寸法の測定に
定圧装置ラチェットストップ
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
測定面は超硬チップ付。
定圧装置付。
基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定
最小読取値(mm)0.01
タイプアナログ
寸法A(mm)28
寸法D(mm)18
寸法B(mm)5
寸法C(mm)8
主な用途内側寸法の測定に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
こんなお得な商品も!

外側マイクロメータ
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。
最小表示(mm)0.01
タイプアナログ
寸法D(mm)18
寸法C(mm)6.5
最小読取値(mm)0.01
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄
主な用途外側寸法の測定に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~6.5
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)5
全長(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータ用の基準棒です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途マイクロメータ用の基準棒として
RoHS指令(10物質対応)対応
カウンタ表示により読み間違いがありません。
測定面は超硬チップ付。
定圧装置付。
フレームは塗装仕上げ。
用途外側寸法の測定
最小読取値(mm)0.01
最大許容誤差(μm)4
タイプカウント
寸法D(mm)18
寸法C(mm)6.5
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄
主な用途外側寸法の測定に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~25
最小表示(mm)0.01
材質シンブル他:合金工具鋼
目量(mm)0.01
先端形状平面
主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~5
最小表示(mm)0.02
最大許容誤差(μm)5
全長(mm)32
ステム径(Φmm)Φ3.5×5
ステム形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ2×6.5
シンブル径(Φmm)6
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
球面アタッチメント付(SR2.5)です。
用途外側寸法の測定に
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~25
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)3
先端形状平面
定圧装置付き
RoHS指令(10物質対応)対応
シンブル径(Φmm)18
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~25
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)3
全長(mm)108
先端形状球面(SR4)
ステム径(Φmm)Φ10×15
ステム形状ナット付
ナット径14×4
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ6.5×27
シンブル径(Φmm)18
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~15
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)4
先端形状球面(SR4)
RoHS指令(10物質対応)対応
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。
測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。
測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。
先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
測定範囲(mm)0-25
目量(mm)0.01
全長(mm)113
先端形状平面
ステム径(Φmm)12×17.5
定圧装置有
ステム形状ストレートステム
最大許容誤差(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ6.5×28.5
シンブル径(Φmm)18
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。
測定範囲0~13mmの標準型、小型、軽量シリーズです。
先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
測定範囲(mm)0-13
目量(mm)0.01
全長(mm)59.5
先端形状平面
ステム径(Φmm)9.5×9.5
定圧装置無
ステム形状ストレートステム
最大許容誤差(μm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ5×17.5
シンブル径(Φmm)13
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~15
最小表示(mm)0.01
先端形状平面
ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5
ナット径-
RoHS指令(10物質対応)対応
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。
測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。
測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。
先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
測定範囲(mm)0-25
目量(mm)0.01
全長(mm)115
先端形状平面
ステム径(Φmm)12×17.5
定圧装置有
ステム形状ストレートステム
最大許容誤差(μm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ8×28.5
シンブル径(Φmm)29
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~6.5
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)5
付属品PCケース
材質シンブル他:合金工具鋼
全長(mm)37.5
質量(g)10
目量(mm)0.01
先端形状平面
主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用
定圧装置無
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。
シンブル径(Φmm)9.5
測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~13
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)4
先端形状球面(SR4)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンブル径(Φmm)13
定圧装置付。
測定面超硬チップ付。
用途深さの測定に
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.01
許容誤差最大/4μm
付属品PCケース、キースパナ
材質測定子:高炭素クロム軸受鋼
寸法D(mm)18
寸法E(mm)17
寸法B(mm)9
寸法C(mm)4.5
主な用途深さの測定に
材質(ベース)ステンレス
最大許容誤差(μm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準リングゲージ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準リングゲージ付です。
定圧装置付です。
測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に
最小読取値(mm)0.01
タイプアナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
防熱カバー付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27
最大許容誤差(μm)4
目量(mm)0.01
測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
質量(g)380
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27
先端角度(テーパー)15
最大許容誤差(μm)4
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
用途外側寸法の測定。
測定範囲(mm)0~150
最小表示(mm)0.01
付属品キースパナ×3
セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本)
最小読取値(mm)0.01
組数6
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄
主な用途外側寸法の測定に
質量(kg/セット)3.8
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
最大許容誤差(μm)4、5、6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP65仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
警告付の公差判定表示機能付です。
絶対測定、相対測定モード付です。
測定面超硬チップ付です。
定圧装置付です。
ホールド機能付です。
オートオン/オフ(約8分、約120分、無)機能付です。
用途外側寸法の測定に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
IP等級65
RoHS指令(10物質対応)対応
固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途管の厚さ測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
質量(g)270
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×60×27
最大許容誤差(μm)4
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
高精度深さ測定用マイクロメータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)310
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
最大許容誤差(μm)6
フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
防熱カバー付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途外側寸法の測定に
付属品木箱キースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5
質量(g)400
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27
最大許容誤差(μm)4
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に
付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5
質量(g)480
タイプデジタル
測定範囲(mm)25-50
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27
最大許容誤差(μm)4
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に
付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5
質量(g)480
タイプデジタル
測定範囲(mm)25-50
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27
最大許容誤差(μm)4
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定力調整機能付(5N/10N)です。
シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。
スリープモード付(約20分)です。
ホールド機能付です。
用途丸物の細溝径測定に
測定範囲(mm)0-25
最小読取値(mm)0.001
仕様送り機構:スピンドル直進式
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最大許容誤差(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5
質量(g)400
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27
最大許容誤差(μm)4
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
目量(mm)0.01
先端形状平面
ステム形状ストレートステム
RoHS指令(10物質対応)対応
ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。
初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。
本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
用途ノギス:外側、内側、段差、深さ測定にマイクロメータ:外側寸法の測定に
タイプアナログ
仕様●測定範囲1(mm):0-100(ノギス)●測定範囲2(mm):0-25(マイクロメータ)●最小読取値1(mm):0.05(ノギス)●最小読取値2(mm):0.01(マイクロメータ)●最大許容誤差1(mm):±0.05(ノギス)●最大許容誤差2(μm):4(マイクロメータ)●デプスバー:有(ノギス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。
1台の測定範囲が広いです。
測定面超硬チップ付です。
スリープモード付(約20分)です。
ホールド機能付です。
基準棒1本付です。
用途外側寸法の測定に
最小読取値(mm)0.001
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
目量(mm)0.01
先端形状平面
RoHS指令(10物質対応)対応
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。
取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。
専用スタンドも別売しています。
用途外側測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ