精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質高炭素高クロム鋼
等級1級相当品
RoHS指令(10物質対応)対応
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り
材質合金工具鋼
硬度HV653~772
工程処理サブゼロ処理・安定化処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

セラミックゲージブロック
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。
測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。
鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。
経年変化がないです。
鉄粉等がつかないです。
0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
係数(9.5±1)×10-6乗/K
材質セラミック(ジルコニア)
等級0級相当品
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質高炭素高クロム鋼
等級0級相当品
係数11.5×10-6乗/K
RoHS指令(10物質対応)対応
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。
1台の測定範囲が広いです。
測定面超硬チップ付です。
スリープモード付(約20分)です。
ホールド機能付です。
基準棒1本付です。
用途外側寸法の測定に
最小読取値(mm)0.001
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。
データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。
オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。
複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。
EXCELへのセル指定出力が可能です。
自動バージョンアップ機能付です。
測定値の音声読み上げ機能付です。
コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。
UNDO機能付(Excel記録のみ)です。
日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに
仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。
データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。
ハードウェア不要で利用可能なWEB認証版です。
複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。
EXCELへのセル指定出力が可能です。
自動バージョンアップ機能付です。
測定値の音声読み上げ機能付です。
コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。
UNDO機能付(Excel記録のみ)です。
日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに
仕様●タイプ:WEB認証版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
関連キーワード