10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロメータ用の基準棒です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途マイクロメータ用の基準棒として RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
用途外側寸法の測定。 測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.01 付属品キースパナ×3 セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本) 最小読取値(mm)0.01 組数6 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 質量(kg/セット)3.8 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 最大許容誤差(μm)4、5、6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
1セット(6個)
67,980 税込74,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウントマイクロメータ SK(新潟精機) 動画あり
カウンタ表示により読み間違いがありません。 測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 フレームは塗装仕上げ。
用途外側寸法の測定 最小読取値(mm)0.01 最大許容誤差(μm)4 タイプカウント 寸法D(mm)18 寸法C(mm)6.5 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準外側マイクロメータ SK(新潟精機) 動画あり
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。 最小表示(mm)0.01 タイプアナログ 寸法D(mm)18 寸法C(mm)6.5 最小読取値(mm)0.01 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。 球面アタッチメント付(SR2.5)です。
用途外側寸法の測定に 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準外側マイクロメータ SK(新潟精機) 動画あり
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。 最小表示(mm)0.01 タイプアナログ 寸法D(mm)18 寸法C(mm)6.5 最小読取値(mm)0.01 測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付) 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 定圧装置ラチェットストップ 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5 質量(g)480 タイプデジタル 測定範囲(mm)25-50 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27 最大許容誤差(μm)4
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

各種歯車のまたぎ測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。防熱カバー付です。オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。基準棒1本付です。(QEM290-50D)
用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に 材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 測定可能モジュール0.5-6 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.27MB)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 1台の測定範囲が広いです。 測定面超硬チップ付です。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。 基準棒1本付です。
用途外側寸法の測定に 最小読取値(mm)0.001 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5 質量(g)480 タイプデジタル 測定範囲(mm)25-50 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27 最大許容誤差(μm)4
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷