測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~25
最小表示(mm)0.01
材質シンブル他:合金工具鋼
目量(mm)0.01
先端形状平面
主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
用途外側寸法の測定。
測定範囲(mm)0~150
最小表示(mm)0.01
付属品キースパナ×3
セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本)
最小読取値(mm)0.01
組数6
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄
主な用途外側寸法の測定に
質量(kg/セット)3.8
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
最大許容誤差(μm)4、5、6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
こんなお得な商品も!

外側マイクロメータ
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。
最小表示(mm)0.01
タイプアナログ
寸法D(mm)18
寸法C(mm)6.5
最小読取値(mm)0.01
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄
主な用途外側寸法の測定に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。
最小表示(mm)0.01
タイプアナログ
寸法D(mm)18
寸法C(mm)6.5
最小読取値(mm)0.01
測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄
主な用途外側寸法の測定に
定圧装置ラチェットストップ
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
関連キーワード