38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

標準外側マイクロメータ SK(新潟精機) 動画あり
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。 最小表示(mm)0.01 タイプアナログ 寸法D(mm)18 寸法C(mm)6.5 最小読取値(mm)0.01 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定 最小読取値(mm)0.01 タイプアナログ 寸法A(mm)28 寸法D(mm)18 寸法B(mm)5 寸法C(mm)8 主な用途内側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロメータ用の基準棒です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途マイクロメータ用の基準棒として RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種歯車のまたぎ測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。防熱カバー付です。オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。基準棒1本付です。(QEM290-50D)
用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に 材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 測定可能モジュール0.5-6 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.27MB)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途管の厚さ測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ 質量(g)270 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×60×27 最大許容誤差(μm)4
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。 球面アタッチメント付(SR2.5)です。
用途外側寸法の測定に 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途外側寸法の測定に 付属品木箱キースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ 質量(g)380 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 先端角度(テーパー)15 最大許容誤差(μm)4
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5 質量(g)400 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 最大許容誤差(μm)4
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5 質量(g)480 タイプデジタル 測定範囲(mm)25-50 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27 最大許容誤差(μm)4
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定力調整機能付(5N/10N)です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。
用途丸物の細溝径測定に 測定範囲(mm)0-25 最小読取値(mm)0.001 仕様送り機構:スピンドル直進式 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最大許容誤差(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5 質量(g)480 タイプデジタル 測定範囲(mm)25-50 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27 最大許容誤差(μm)4
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 最大許容誤差(μm)4
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5 質量(g)400 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 最大許容誤差(μm)4
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
用途外側寸法の測定。 測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.01 付属品キースパナ×3 セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本) 最小読取値(mm)0.01 組数6 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 質量(kg/セット)3.8 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 最大許容誤差(μm)4、5、6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
1セット(6個)
67,980 税込74,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)3 先端形状平面 定圧装置付き RoHS指令(10物質対応)対応 シンブル径(Φmm)18
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP65仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 警告付の公差判定表示機能付です。 絶対測定、相対測定モード付です。 測定面超硬チップ付です。 定圧装置付です。 ホールド機能付です。 オートオン/オフ(約8分、約120分、無)機能付です。
用途外側寸法の測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) IP等級65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~6.5 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)5 全長(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウントマイクロメータ SK(新潟精機) 動画あり
カウンタ表示により読み間違いがありません。 測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 フレームは塗装仕上げ。
用途外側寸法の測定 最小読取値(mm)0.01 最大許容誤差(μm)4 タイプカウント 寸法D(mm)18 寸法C(mm)6.5 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~5 最小表示(mm)0.02 最大許容誤差(μm)5 全長(mm)32 ステム径(Φmm)Φ3.5×5 ステム形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ2×6.5 シンブル径(Φmm)6
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 材質シンブル他:合金工具鋼 目量(mm)0.01 先端形状平面 主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)インサイドマイクロメータ
エコ商品
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に 最小読取値(mm)0.01 タイプアナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 測定範囲(mm)0-25 目量(mm)0.01 全長(mm)113 先端形状平面 ステム径(Φmm)12×17.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ6.5×28.5 シンブル径(Φmm)18
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~13mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 測定範囲(mm)0-13 目量(mm)0.01 全長(mm)59.5 先端形状平面 ステム径(Φmm)9.5×9.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ5×17.5 シンブル径(Φmm)13
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~15 最小表示(mm)0.01 先端形状平面 ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5 ナット径- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)3 全長(mm)108 先端形状球面(SR4) ステム径(Φmm)Φ10×15 ステム形状ナット付 ナット径14×4 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ6.5×27 シンブル径(Φmm)18
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルマイクロメータヘッド
エコ商品
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が球面になっており、点で当たり送るため、送り装置への使用に適しています。先端が球面のため、取り付け部分の傾きによる誤差を抑えることができます。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 付属品●PCケース●キースパナ●CR2032 材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ 全長(mm)162 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 目量(mm)0.001 本体寸法(mm)W162×H41×D28 本体質量(g)220 先端形状球面(SR5) 寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ6.5×28.5 シンブル径(Φmm)18
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~15 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)4 先端形状球面(SR4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルマイクロメータヘッド
エコ商品
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 付属品●PCケース●キースパナ●CR2032 材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ 全長(mm)162 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 目量(mm)0.001 本体寸法(mm)W162×H41×D28 本体質量(g)220 先端形状平面 寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ6.5×28.5 シンブル径(Φmm)18
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷


SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 測定範囲(mm)0-25 目量(mm)0.01 全長(mm)115 先端形状平面 ステム径(Φmm)12×17.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ8×28.5 シンブル径(Φmm)29
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~13 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)4 先端形状球面(SR4) RoHS指令(10物質対応)対応 シンブル径(Φmm)13
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~6.5 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)5 付属品PCケース 材質シンブル他:合金工具鋼 全長(mm)37.5 質量(g)10 目量(mm)0.01 先端形状平面 主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用 定圧装置 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。 シンブル径(Φmm)9.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルSラインマイクロ
エコ商品
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 1台の測定範囲が広いです。 測定面超硬チップ付です。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。 基準棒1本付です。
用途外側寸法の測定に 最小読取値(mm)0.001 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り 材質合金工具鋼 硬度HV653~772 工程処理サブゼロ処理・安定化処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)