9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
用途ステープル、ビスなどの保持に トラスコ品番592-6404 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 吸着力(N)10(収納面4)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に トラスコ品番610-0495 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)133 高さ(mm)29 奥行(mm)123 吸着力(N)10(収納面4)
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷


用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい 吸着力(N)約80 取付穴(mm)Φ6ステム トラスコ品番377-4821 種別固定 材質アルニコ磁石 質量(g)160 マグネット部寸法(mm)Φ25×30
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。 吸着力(N)200 取付ねじ主柱/M5×0.8 仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付 トラスコ品番377-5585 マグネット部寸法(mm)35×35×32
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい 吸着力(N)85 取付穴(mm)Φ6ステム トラスコ品番377-4848 種別微動ロング マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい 吸着力(N)65 取付穴(mm)Φ6ステム トラスコ品番377-4830 マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

狭い個所機械に直接取付ができます。MB-6は位置決めが楽な微動タイプです。MB-7は一つのノブですべてのロックが可能です。
種別250N MB-7 材質フェライト磁石 ベース寸法(mm)30×35×35 アズワン品番3-7159-01 表面磁束密度(mT)最大100
1台
10,980 税込12,078
欠品中

ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。 メカロック機構でセット、締め付けが簡単。 ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)
吸着力(N)200 取付穴(mm)Φ6・Φ8ステム トラスコ品番377-4856 質量(g)270 マグネット部寸法(mm)Φ35×32
1個
10,980 税込12,078
当日出荷