10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。 付属品Rt-h(強粘再剥離)10枚入 材質ポビック透明#100 シール径(Φmm)(長針用)51.5、(短針用)10
1個
569 税込626
当日出荷

貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に セット内容白×1、黒×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
219 税込241
当日出荷

プラスチックノギス快段目盛タイプ 新潟精機(SK) 動画あり
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1 材質ポリカーボネイト
1台
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度計 快段目盛 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)温湿度計 快段目盛
エコ商品
遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛 ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付
精度温度計:±1℃湿度:±3%RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。接地面積も広く扱いやすい広幅タイプです。
用途寸法測定や線引き作業に 測定範囲(cm)0~15 目盛上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上下段1 全長(mm)165 幅(mm)50 厚さ(mm)3 本体質量(g)27 材質アクリル
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。筆箱に入るコンパクトサイズです。
用途寸法測定や線引き作業に 測定範囲(cm)0~15 目盛上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上下段1 全長(mm)165 幅(mm)30 厚さ(mm)3 本体質量(g)16 材質アクリル
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。
用途寸法測定や線引き作業に 測定範囲(cm)0~30 目盛上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上下段1 全長(mm)315 幅(mm)35 厚さ(mm)3 本体質量(g)37 材質アクリル
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 金属の下地が探知できます。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに 厚さ(mm)探知可能壁:最大35 コーティングフッ素コーティング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに 厚さ(mm)探知可能壁:最大35 コーティングフッ素コーティング
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

レベルニック 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 性能を保証する検査表付です。 センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。 複数台同時使用でも無線の混信はないです。 本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。 0コール、1/2コール機能付です。 表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。 表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。 センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●測定範囲(mm/m):±5.000●最小読取値(mm/m):0.001●読取精度条件1(%rdg):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg):±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件3(%rdg):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg):±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)●繰返し精度(mm/m):±0.005以内●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●応答時間(s/1回):1.1●電源:単3形乾電池x2、付属ACアダプタ●本体ベース寸法(mm):L140×W140●底面ねじ穴寸法:M5×P0.8
1個ほか
759,800 税込835,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)