2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)ロングジョウノギス
エコ商品
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
用途外側、内側、段差測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
66,980 税込73,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルロングジョウノギス
エコ商品
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
用途外側、内側、段差測定に 付属品●PCケース●CR2032 材質●本体:ステンレス タイプデジタル 測定範囲(mm)0-150 電源CR2032(テスト用付属) 本体寸法(mm)W240×H130×D17 本体質量(g)230 最小読取値(mm)0.01 最大許容誤差 mg(±)0.06 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷