「乾電池9v」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。
性能を保証する検査表付です。
本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。
DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。
0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。
バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。
ホールド機能付です。
測定面V溝+磁石付です。
オートオフ機能付(約6分)です。
用途傾斜角の測定に
仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
壁裏の下地、間柱の確認に
壁を傷つけることなく、簡単に壁裏の下地、間柱の探知が可能な壁裏センサーです。
探知ランプとブザー音で、柱の位置をわかりやすくお知らせします。
壁材の下地を固定するねじの位置を探すことができるネイルキャッチ機能付です。
通電中チェック機能付で、壁裏の活線を傷つけることによる感電事故を防止します。
壁に接する面は幅広で密着性が高く、テフロン加工により摩耗抵抗が軽減され、スムーズな操作性を実現します。
オートオフ機能付(30秒)です。
仕様●最大探知深さ(mm):19●電源:9V角型乾電池×1(別売)●材質:ABS、ネオジム磁石●本体寸法(mm):W75×H40×D160●本体質量(g):94
アズワン品番68-1420-06
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。
アナログ針のため、+目-目が判断しやすいです。
性能を保証する検査表付です。
気泡管水準器に比べ素早く応答します。
本器1台で3段階に切り替えて使用できます。
別売の接続ケーブルでアナログ電圧信号を使用して一般に販売されているアナログ入力の記録計等に、そのまま接続することができます。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±0.2、±1、±2
電源9V角型乾電池、ACアダプタ
感度(mm/m)0.01、0.05、0.1
最小読取値0.01、0.05、0.1
指示誤差±0.5以内
繰返し精度±0.005以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
防錆処理を省くステンレスベースです。
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
丸棒、円筒物の測定に適したV溝ベースです。
V溝角度は130°で、Φ65mmの円筒まで可能です。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
防錆処理を省くステンレスベースです。
ピッチング、ローリング測定ができます。
別売ベースを付ければヨーイングも測定可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
防錆処理を省くステンレスベースです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
防錆処理を省くステンレスベースです。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。
USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源9V006P型乾電池×1、8.4V006P型充電式バッテリー×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
離れた場所からデータ数値を見ることが出来ます。
高所、及び工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認。
2人で行う作業が1人で実施できます。
本体の操作ボタンにより、パソコンが無くても0コール、1/2コールが出来ます(DL-S2Wのみ)。
用途レベルニックの測定データの表示に。
適合機種DL-S3、DL-S3C、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-S2W※DL-P5ADやDL-P6を使用したケーブル接続も可能。※DL-S2W、DL-BWに付属の無線アダプタ接続も可能。
寸法(mm)L116×W62×H48
材質(本体)ステンレス
質量(g)330
電源9V角型乾電池×1(8.4V角型充電池も使用可)ACアダプタ付属
使用温度範囲0~40℃
最小読取値接続されたレベルニックに準じる。
入力信号RS-232C(レベルニックデジタル信号出力専用)
表示範囲接続されたレベルニックに準じる。
読み取りやすいデジタル表示
小型・軽量・普及型タイプ
RS-232C 出力が付き、メーカーのデータ記録・平面度・真直度
ソフトが使用可能になります。
使用温度範囲0~40℃
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める・表示を半分にするなどの操作がワンタッチで出来ます。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが出来ます。
DL-S3Cは充電地を搭載。使用していない時に充電が出来るため、乾電池購入の必要がありません。
材質アルミニウム、鋳鉄
測定範囲±5.000mm/m・±0.2865°
使用温度範囲(℃)0~40
1台のパソコン画面で最大8台分のデータ数値表示、保存が可能です。
データ表示+データ記録ソフト付属(自動取込機能付)です。
用途レベルニックの複数台データ管理に
適合機種DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-S2W、DL-P5AD(ケーブル)、DL-P6(ケーブル)、DL-S2W(無線)、DL-BW(無線)
電源単3形乾電池(1.5V)×6(市販充電池使用可)、AC100Vアダプタ(DC9V出力)
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
関連キーワード