6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。
精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内
感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286
材質アルミニウム
気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内
幅×厚さ(mm)56×25
こんなお得な商品も!
アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く)
衝撃に強いプロテクタ付。
鉄骨構造物に便利なマグネット付。
配管の測定に便利なV溝付。
両面目盛付。
軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。
読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)
材質アルミニウム
厚さ(mm)25
全幅(mm)56
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。
本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質アクリル
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
丸物の測定に便利な、測定面V溝付。勾配の1/100と2/100が測定できます。水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。両面にスケール目盛付
用途水平・垂直の測定
材質アルミニウム
厚さ(mm)25
高さ(mm)56
水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。
本体サイズ(mm)全長100×46×20
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)
気泡管4本線アクリル気泡管
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
用途外径測定用に
付属品PCケース
材質(本体)アルミ合金
測定範囲(mm)0-10
目量(mm)0.05
本体質量(g)75
測定子(mm)先端:Φ2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55
測定子丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.32MB)
指示誤差(mm)±0.1
水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。
用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。
本体サイズ(mm)全長100×46×20
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)
質量(g)83
気泡管4本線アクリル気泡管
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直、45°測定に
材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
精度±1.0=0.0573mm/m=°以内
マグネット1ヵ所
金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に
材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
精度±1.0=0.0573mm/m=°以内
マグネット1ヵ所
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に
材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
精度±1.0=0.0573mm/m=°以内
マグネット1ヵ所
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直、45°測定に
材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
精度±1.0=0.0573mm/m=°以内
マグネット1ヵ所
誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に
付属品CR2032
材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
精度±1.0=0.0573mm/m=°以内
マグネット1ヵ所
電気工事に新たな革命、水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。二連縦気泡管を採用し、上からも下からも垂直確認ができます。ダクターチャンネルや鉄柱などの垂直確認に便利です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に
トラスコ品番610-0473
材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石
色【気泡管】緑
種類4本線アクリル気泡管
感度(mm/m)0.5=0.0286°
精度±1.5=±0.0859以内(mm/m=°)
色(本体)シルバー
マグネット1個
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。簡易測定用の360°気泡管付です。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに
材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、磁石:ネオジム磁石
マグネットあり
サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。
測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。
気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途鉛直出し作業。
適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ
材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石
精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内
感度0.5=0.0286(mm/m=°)
気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑
関連資料(2.52MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。
落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。
ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。
簡易測定用の360°気泡管付です。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。
V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに
材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石
気泡管アクリル気泡管
感度(mm/m)0.5=0.0286°
精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
マグネット有/1個
色気泡管:緑
寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20
本体質量(g)100
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。
落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。
ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。
簡易測定用の360°気泡管付です。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。
V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに
材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石)
感度(mm/m)0.5=0.0286
本体質量(g)137
気泡管アクリル気泡管
精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内
マグネット有、1個
関連キーワード