「傾斜器」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル角度計 レベルニック SK(新潟精機) 動画あり
傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g
寸法(mm)141×109×47mm 測定範囲±50° 最小読取値0.1° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
機械に組み込んで傾斜センサとして使用できます。ベースとケースを一体化した防塵構造です。防錆を考慮しつつ鉄に近い膨張係数のSUS430を採用しています。基準点設定(0コール、1/2コール)はスイッチ入力とコマンド入力を用意しています。連続出力と単一出力をコマンド入力で切換可能です。
用途工作機械や構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに 付属品保証書、取扱説明書、コネクタ接続用プラグ 材質本体/ステンレス 測定範囲(mm)±5.00 電源DC9V-24V(消費電流:約20mA) 本体質量(g)720 最小読取値(mm)0.01 繰返し精度(mm)±0.01以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.7×48.1×50 読取精度【使用温度】17-23℃(0 - ±1.99mm/m内)/±3(±0.02mm/mと比較して大きい方)【使用温度】17-23℃(±2 - ±5mm/m内)/±4【使用温度】0-40℃(0 - ±1.99mm/m内)/±5(±0.02mm/mと比較して大きい方)【使用温度】0-40℃(±2 - ±5mm/m内)/±6
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに 仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5 材質ケース:アルミ 測定範囲±9.998° 使用温度範囲(℃)0-40 電源DC9V-15V(消費電流:約70mA) 本体寸法(mm)W105×H53×D75 本体質量(g)270 最小読取値(°)0.002 応答時間(秒)2.5/回 出力信号外部:RS-232C準拠 繰返し精度(°)±0.01 読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

×、Y方向の2軸角度センサーです。 電源を外部から供給すると、RS-232C信号で×、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに 電源DC9V-15V(消費電流約70mA) 精度読取精度:±0.01°、±0.05° 最小読取値(°)0.002 角度の測定範囲(°)±9.998 精度(%)×Y直交:1 応答時間2.5s/1回 繰返し精度(°)±0.01
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

SK(新潟精機)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7 付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2●パソコン側無線ユニット(USBタイプ)●記録ソフト(SK-LOG Lite版) 材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス 測定範囲(mm)±5.000/m 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm)W189×H100×D145 本体質量(g)3600 繰返し精度(mm)±0.005/m以内 最小読取値0.001(mm/m) ベース寸法(mm)L140xW140 測定周期(秒)1.1 ねじ穴座面:M5xP0.8 出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
1個
749,800 税込824,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベルニック SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 性能を保証する検査表付です。 センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。 複数台同時使用でも無線の混信はないです。 本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。 0コール、1/2コール機能付です。 表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。 表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。 センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●測定範囲(mm/m):±5.000●最小読取値(mm/m):0.001●読取精度条件1(%rdg):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg):±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件3(%rdg):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg):±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)●繰返し精度(mm/m):±0.005以内●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●応答時間(s/1回):1.1●電源:単3形乾電池x2、付属ACアダプタ●本体ベース寸法(mm):L140×W140●底面ねじ穴寸法:M5×P0.8
1個ほか
759,800 税込835,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)レベルニック
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7 付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2 材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス 測定範囲(mm)±5.000/m 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm)W189×H100×D145 本体質量(g)3600 繰返し精度(mm)±0.005/m以内 最小読取値0.001(mm/m) ベース寸法(mm)L140xW140 測定周期(秒)1.1 ねじ穴座面:M5xP0.8 出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
1個
749,800 税込824,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)