カテゴリ

  • 測定用品(35)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(162)
  • 永井ゲージ製作所(48)
  • エスコ(43)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(43)
  • 山本電機製作所(41)
  • バウアーズ(29)
  • アズワン(27)
  • マルチ計測器(27)
  • Optibelt(27)
  • C’ultiva(カルティバ)(26)
  • シンワ測定(21)
  • ケニス(20)
  • SIBATA(柴田科学)(19)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • ノガ(14)
  • マイクロネット(14)
  • 八洲光学工業(13)
  • Peacock(尾崎製作所)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径 測定用」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Dアタッチメント SK(新潟精機)3DアタッチメントSK(新潟精機)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
測定機能付顕微鏡用のアタッチメントです。ワークを傾けることなく、正面視と斜視の切り替えがスムーズにできます。
用途はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワーク観察用に適合機種MMS-1498材質●本体:アルミ●反射面:ガラス本体寸法(mm)W140×H50×D55本体質量(g)165取付ねじM23xP0.5傾斜角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.78MB)
並穴パス SK(新潟精機)並穴パスSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギスSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm付属品CR2032厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺30°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.1MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギスSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm付属品CR2032厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺45°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.1MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
芯出し用チャックアーム SK(新潟精機)芯出し用チャックアームSK(新潟精機)
10,880税込11,968
1個
予約販売
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10材質本体:アルミシャンク長(mm)40本体質量(g)200シャンク径(mm)Φ8RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
SK リングゲージ SK(新潟精機)SK リングゲージSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
仕様ローレット有材質合金工具鋼真円度・円筒度(μm)0.5呼び寸法D(mm)5.19面取り寸法C(mm)0.8外径d(Φmm)32厚さB(mm)8内径公差(μm)±1.0RoHS指令(10物質対応)対応面取り寸法F(mm)0.5
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛SK(新潟精機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)材質ポリカーボネート
Sラインシリンダゲージ SK(新潟精機)SラインシリンダゲージSK(新潟精機)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。 耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。 熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。 内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。
用途内径測定用に
ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ(内側)SK(新潟精機)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ(内側)SK(新潟精機)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 脚交差タイプです。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
管用デジタルノギス SK(新潟精機)管用デジタルノギスSK(新潟精機)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4949材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル内径(Φmm)4以上(測定可能管)電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)46
デジタルシリンダゲージ SK(新潟精機)デジタルシリンダゲージSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002材質測定子:軸受鋼材質/仕上本体:スチール材質(本体)スチール電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
デジタルシリンダゲージ SK(新潟精機)デジタルシリンダゲージSK(新潟精機)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002測定範囲(mm)6~10トラスコ品番161-4971材質/仕上本体:スチール質量(g)300電源CR2032(テスト用付属)換ワッシャ(枚)0ロッド数9広範囲精度(μm)12測定子の有効ストローク(mm)0.7隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
デジタルシリンダゲージ SK(新潟精機)デジタルシリンダゲージSK(新潟精機)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータを標準装備しています。
用途内径測定用に最小表示(mm)0.02目量(mm)0.002測定範囲(mm)4~6トラスコ品番161-4969材質/仕上本体:スチール質量(g)265タイプデジタルインジケータ付電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)換ワッシャ(枚)0測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1ロッド数4広範囲精度(μm)10測定子の有効ストローク(mm)0.6隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0
並穴パス SK(新潟精機)並穴パスSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
用途加工材料の穴径やワークの内径移し取りに。全長(mm)200板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
インサイドTキャリパ SK(新潟精機)インサイドTキャリパSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側・内側測定に測定範囲(mm)外0-150、内20-170最小読取値(mm)0.01タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)外±0.04、内±0.06デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
円筒テーパーゲージ カラーケースタイプ SK(新潟精機)円筒テーパーゲージ カラーケースタイプSK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーケースタイプです。 ゲージ先端保護用のキャップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・43・29器差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ SK(新潟精機)円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・44器差(mm)±0.05
目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機)目盛付内外兼用キャリパSK(新潟精機)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しが、これ一台で可能です。 通常のパスと違い目盛付のため、寸法を直接読むことができます。 先端部焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに目量(mm)1器差(mm)±0.5
標準シリンダゲージ SK(新潟精機)標準シリンダゲージSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に目量(mm)0.01材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から15日以内出荷
段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に材質ポリカーボネイト質量(g)5全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
SK リングゲージ SK(新潟精機)SK リングゲージSK(新潟精機)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機)目盛付内外兼用キャリパSK(新潟精機)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。
用途内径、外径の測定に。材質ステンレス鋼(先端焼入)最小読取値(mm)1
デジタル測定工具セット SK(新潟精機)デジタル測定工具セットSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。セット内容デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール質量(g)1010本体サイズ(mm)直径206×全幅290×厚さ70
並穴パス SK(新潟精機)並穴パスSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
リングゲージ SK(新潟精機)リングゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。厚さ(mm)16外径(mm)63質量(g)300硬度653~772HV真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)RoHS指令(10物質対応)対応
外側ダイヤルキャリパゲージ BO型 SK(新潟精機)外側ダイヤルキャリパゲージ BO型SK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。目量(mm)0.025付属品PCケース材質(本体)スチール寸法A(mm)2.3寸法D(mm)8.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)8.5寸法C(mm)10.5器差(mm)±0.075繰返し精度(mm)0.05測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
外側ダイヤルキャリパゲージ AO型 SK(新潟精機)外側ダイヤルキャリパゲージ AO型SK(新潟精機)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。目量(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)スチール寸法A(mm)2.3寸法D(mm)11.5寸法E(mm)14.5器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.02測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
内側ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機)内側ダイヤルキャリパゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
内側ダイヤルキャリパゲージ AI型 SK(新潟精機)内側ダイヤルキャリパゲージ AI型SK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。目量(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)スチール繰返し精度(mm)0.02主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.04
鋼リングゲージ SK(新潟精機)鋼リングゲージSK(新潟精機)(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から43日以内出荷
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り材質合金工具鋼硬度HV653~772工程処理サブゼロ処理・安定化処理済RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付き内外兼用キャリパー SK(新潟精機)目盛付き内外兼用キャリパーSK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定材質ステンレス鋼(先端部焼入)目量(mm)1器差(mm)±0.5
目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機)目盛付内外兼用キャリパSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
予約販売
外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定本体関係:SUS420J2(ステンレス)、先端部焼入最小読み取りは1mm
テーパーゲージ 267M SK(新潟精機)テーパーゲージ 267MSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1セット(4枚)
当日出荷から15日以内出荷
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に測定範囲(mm)1~27種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×板厚(mm)144×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付穴パス SK(新潟精機)スプリング付穴パスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。 スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。 足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り材質(本体)炭素工具鋼
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら