「切替機 電源」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。
モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。
簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
精度(μm)2-3.5以内
外径(Φmm)測定可能:4-30
測定長(mm)5-80
形状測定可能:円筒状
ベース寸法(mm)250×240
ローラ形式スリットローラー
キャリア無
電源電圧(V)AC100-240
電源周波数(Hz)50/60
消費電力(W)最大5
速度設定メインローラー:5.5-9.5min-1
ローラー外径(Φmm)メイン:21.9
電源コード(m)1.5
材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼
付属品アルミケース、ACアダプタ(AC100V-240V)
本体質量(g)10000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×265
アズワン品番65-2724-58
1個
¥399,800
税込¥439,780
44日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
有線送信機能内蔵です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。
公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
プリセット機能付です。
オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
タイプ標準
電源CR2450(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):12.5●最小読取値(mm):0.0001●最小表示値(mm):0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005/0.0001●戻り誤差(μm):0.6●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1.8●繰返し精密度(μm):0.5
アズワン品番65-2724-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
有線送信機能内蔵です。
直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。
公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
プリセット機能付です。
オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
タイプ標準
電源CR2450(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):12.5●最小読取値(mm):0.0001●最小表示値(mm):0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005/0.0001●戻り誤差(μm):0.6●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1.8●繰返し精密度(μm):0.5
アズワン品番65-2724-78
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。
公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
プリセット機能付です。
オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
タイプ標準
電源CR2450(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。
公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
プリセット機能付です。
オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
タイプ標準
電源CR2450(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
測定データをワイヤレス送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。
無線/有線の切替が可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲(mm)±5.00/m
最小読取値(mm)0.01/m
繰返し精度(mm)±0.01以内/m
電源単3形乾電池×2
ベース寸法(mm)本体:L150×W50
ねじ穴底面:M5×P0.8
出力信号外部:RS-232C準拠
材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
付属品収納ケース単3形乾電池×2パソコン側無線ユニット(USB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155
本体質量(g)1020
防錆処理を省くステンレスベースです。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。
USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源9V006P型乾電池×1、8.4V006P型充電式バッテリー×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。
コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。
プリセット、ホールド、公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
ABC/INC切替機能付です。
アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。
スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
タイプ標準
電源CR2032(テスト用付属)
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。
270°回転液晶ケースです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。
MIN、MAX測定機能付です
測定方向(+-)の切替機能付です。
ホールド機能、プリセット機能付です
オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。
最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
タイプてこ式
最小読取値(mm)0.001
最小表示(mm)0.01/0.001
繰返し精密度(μm)1
電源CR2032(テスト用付属)
使用温度範囲(℃)14732
防水保護等級IP54
無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)
通信方式(有線)DTC-2
材質測定子先端:超硬
付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40
本体質量(g)70
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。
90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。
表示は、「°」と「′」の切替が可能です。
+-方向切替機能付です。
任意の位置でゼロ設定が可能です。
液晶文字の上下回転切替機能付です。
電池を入れ替えても角度を記憶しています。
鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に
仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)
アズワン品番65-2725-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8
付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032
材質測定子先端:超硬
タイプてこ式
測定範囲(mm)2
電源CR2032(テスト用付属)
本体質量(g)70
測定力(N)0.1以下
最小読取値(mm)0.001
最小表示(mm)0.01/0.001
戻り誤差(μm)3
繰返し精密度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。Bluetooth機能を内蔵したデジタルインジケータです。全長110mm・厚さ22mmの小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。MIN、MAX、DELTA(最大変位量)測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。プリセット、オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
仕様測定方向の切替:可能
付属品CR2032
材質●ステム、スピンドル:ステンレス●測定子先端:超硬
タイプ標準
測定範囲(mm)12.5
電源CR2032(テスト用付属)または、データ転送ケーブルによる供給
本体寸法(mm)W45×H109.5×D22
本体質量(g)75
測定力(N)1.5以下
最小読取値(mm)0.001
通信方法データ:(有線)DTC-2、(無線)Bluetooth 5.0、通信距離15m以内
戻り誤差(μm)2
最小表示値0.01mm/0.001mm
防塵防水性能IP54
繰返し精密度(μm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.32MB)
指示誤差(μm)全測定範囲行き:4
取付軸径(Φmm)8
1個
¥134,800
税込¥148,280
4日以内出荷
関連キーワード