デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)スチール、プラスチック
測定範囲(mm)0~25
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.02
測定子(mm)丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)35
主な用途外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)1
器差(mm)±0.5
オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用
目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
材質アルミ
幅(mm)15
厚さ(mm)14
全長(mm)160
質量(g)17.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
測定範囲(mm)0~150(スケール)
材質SUS420J2
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)175
塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。
回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。
自動的に測定対象物を判別し、鉄/非鉄金属の測定を行います。
コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。
オートオフ機能付で1分、5分、30分の設定が可能です。
用途塗膜の厚さ測定に
測定範囲(μm)0-2000/0-5000
電源単3形乾電池(別売)
表示分解能【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01
精度(%)【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。
回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。
コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。
オートオフ機能付で1分、5分、30分が設定可能です。
用途塗膜の厚さ測定に
測定範囲(μm)0-5000
電源単3形乾電池(別売)
表示分解能【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01
精度(%)【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード