非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
種類台付スコヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SC材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。
焼入品です。
用途精密な直角測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼
規格JIS B 7526(寸法精度)
仕上非焼入・研磨仕上
関連キーワード