4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット
RoHS
サブゼロ処理済です。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 径精度(μm)±1.5 箱寸法(mm)325×H71×D265 RoHS指令(10物質対応)対応 直径不同(μm)1.6 真円度(μm)0.8
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。
用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に 材質(本体) 径精度(μm)±0.8 区分(mm)0.001トビ RoHS指令(10物質対応)対応 直径不同(μm)0.8 真円度(μm)0.5
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に 材質セラミック 径精度(μm)±1.0 組数51本 RoHS指令(10物質対応)対応 直径不同(μm)1.6 真円度(μm)0.8
1個
129,800 税込142,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SK(新潟精機)超硬ピンゲージセット
RoHS
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。ゲージ管理が容易です(定期検査の間隔が長くなるので経済的)。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に 材質超硬 径精度(μm)±1.0 組数51本 RoHS指令(10物質対応)対応 直径不同(μm)1.6 真円度(μm)0.8
1個
199,800 税込219,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)