カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • 中央精機(11)
  • カネテック(6)
  • エスコ(3)
  • 倉敷化工(2)
  • 日東工業(2)
  • 日本研紙(2)
  • ユニセイキ(2)
  • 明立精機(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アズワン(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • ヨトリヤマ(世取山)(1)
  • ナベヤ(1)
  • キムラ電機(1)
  • インダストリーコーワ(1)
  • 三陽工業(1)
  • 丸井(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定盤 板」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)英語版デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ最小読取値(°)0.01連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)英語版デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。性能を保証する検査表付です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタ、単3形乾電池x2、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ本体寸法(mm)W88×H73×D85本体質量(g)560最小読取値(°)0.01連続使用時間アルカリ乾電池 約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1セットほか
翌々日出荷から15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。 表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 表示部バックライト付です。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回繰返し精度(°)±0.01
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら