読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
端面を基準とした寸法測定に便利です。
コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目
ピッチ(mm)目盛:1
全長(mm)112.2
幅(mm)58
厚さ(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2
本体質量(g)15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
右基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
両面目盛付です。
表面目盛は上下段ともに左基点です。
0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)0-150
材質本体:SUS420J2
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
全長(mm)175
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5
本体質量(g)10
アズワン品番64-4374-02
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
作業が安定するハンドル付です。
カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。
中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
尺相当目盛付です。
裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR
目盛種別上段cm目、下段尺相当目
ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)
幅(mm)61
厚さ(mm)58
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
左基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
中央基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

溶接ゲージ
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)10
本体直尺目盛(mm)40
余盛高さ(mm)10
すみ肉脚長(mm)20
すみ肉のど厚(mm)10
ルート間隔(mm)0.5~3
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4
角度測定精度(°)±0.7
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。
測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。
ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。
テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。
テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に
材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS
測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14
硬度480
目量(mm)0.1、(長さ測定)1
精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1
テーパー(角度)7、9、10
スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)
穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14
適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
関連キーワード