直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
ピッチ(mm)上段/1
材質アルミ(A6005)
目盛仕様快段目盛
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
目盛仕様表四段/裏二段
形状同厚
測定範囲30cm
トラスコ品番486-5987
材質スチール
幅(mm)165
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅
全長(mm)325
質量(g)68
呼び寸法(mm)300
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。
測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。
ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。
テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。
テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に
材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS
測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14
硬度480
目量(mm)0.1、(長さ測定)1
精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1
テーパー(角度)7、9、10
スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)
穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14
適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。
測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。
ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。
テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。
テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に
測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140
適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)
使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14
適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14
精度(mm)穴の芯間測定時:0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22
本体質量(g)16
材質本体:ABS
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード