カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(18)
  • エスコ(4)
  • 東栄工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • マイゾックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定規 0.1mm 目盛」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付 SK(新潟精機)テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14硬度480目量(mm)0.1、(長さ測定)1精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5器差(mm)±0.05板厚(mm)1テーパー(角度)7、9、10スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
テーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機)テーパーゲージ 快段目盛 直尺付SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に測定範囲(mm)1-15寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ WGU-2S SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-2SSK(新潟精機)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から15日以内出荷
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。 アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。
用途アンダーカット測定専用
溶接ゲージ WG-2 SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-2SK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)20取扱説明書(0.51MB)本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1)すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)10ルート間隔(mm)0.5~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4)角度測定精度(°)±0.7
テーパーゲージ SK(新潟精機)テーパーゲージSK(新潟精機)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定目量(mm)0.1器差(mm)±0.05板厚(mm)1.2硬度HV480テーパー7°9′10″種別テーパーゲージ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら