「工事用突っ張り棒」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。
材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
耐荷重(kg)100
全長(cm)58~80
関連資料(0.65MB)
伸長(cm)最大34(シャフト)
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
広範囲の突っ張り作業に便利です。
用途突っ張り作業補助具。
関連資料(2.88MB)
伸、耐、快を備えた職人の相棒です。
ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。
枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。
伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。
抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。
用途建築現場などでの仮止め作業に。
材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC
耐荷重(kg)最大約100
使用範囲(mm)約430~550
伸縮範囲(mm)約260(最大)
パッド寸法(mm)約90×65
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
現場の突っ張り作業に「援軍」登場、部材をしっかり固定します。最大耐荷重は従来品の1.2倍です。狭いスペースでも作業しやすい縦型ジャッキハンドルを採用しています。パイプの伸縮時にロックピンを誘導するサポートライン付です。ショートタイプです。
用途部材の歪み補正、接着固定などの突っ張り作業に
材質本体/スチール
パッド寸法(mm)100×75
耐荷重(N)245(25kgf)
関連キーワード