7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロトラクター No.19 SK(新潟精機) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロトラクター シルバー仕上 SK(新潟精機) 動画あり
竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.19 2本竿 SK(新潟精機) 動画あり
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)110 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 竿数2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) SK(新潟精機) 動画あり
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°)1 材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°)360 竿数竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロトラクター SK(新潟精機) 動画あり
本体直径(Φ)210 目盛(本体)0.5°通し×180° 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2 角度の測定範囲(°)0~180 竿厚さ(mm)2 精度(分)±15 目盛(竿)1mm通し×300mm
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK プロトラクタ No.300 2本竿 SK(新潟精機) 動画あり
鋭角の測定が可能になりました。 竿が固定できます。 目盛が読みやすい加工です。 表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。 竿長(mm)489 直径(Φmm)210 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)670 硬度HRC45 竿数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型プロトラクタ。キーホルダーホール付。
用途角度の測定や移し取り、長さ測定に。 竿寸法(mm)全長100×厚さ1.5×竿目盛1mm片面2段 材質ステンレス鋼 本体サイズ(mm)直径35×厚さ1.5×内目盛2°×外目盛5°
1個
839 税込923
当日出荷