「左利き」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
快段目盛+連続追い数字で読みやすく、軽くカラビナ付で携帯に便利!DIYの必需品!!。連続追い数字で、数値の読み取りが容易。2mm毎に目盛に点をつけて、さらに目で追いやすく、素早く読み取り。ベルトフックがないので右利き、左利きも同じフィット感。ベルトやマグネットフックなどに掛けられて便利。テープを引き出すと、自動的にストップするオートロック機能
種類ロック付
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(カラビナ)アルミ
材質(ケース)ABS
爪形状移動爪(マグネットなし)
仕様快段目盛、2mm点目盛
左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。
用途外側・内側・段差・深さ測定。
測定範囲(mm)0~150
最小表示(mm)0.01
付属品PCケース
材質(本体)ステンレス
質量(g)150
タイプデジタル
電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属
最小読取値(mm)0.01
デプスバー有
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
デプスバー(有・無)有
最大許容誤差(μm)±30
特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。
ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
左利き専用ノギスです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
付属品PCケースSR44
材質ステンレス
質量(g)250
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-300
電源SR44(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17
デプスバー有
最大許容誤差(μm)±0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
左利き専用ノギスです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
関連キーワード