機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
電子水準器での検査表および検査成績表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。
用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
仕様裏フタ/耳金付
付属品ハードケース
質量(g)120
タイプ標準
目盛仕様±0-100-0
本体寸法(mm)奥行45.5
ステム径(Φmm)8
本体サイズ(mm)全長105×全幅58×厚さ45.5
戻り誤差(μm)7
指示誤差[全測定範囲](μm)±18000
主な用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)10
本体高さ(mm)105
特性●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。
本体幅(mm)58
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
電子水準器での検査表および検査成績表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
端面0基点です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)対応
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ペンシルケガキ針を付属しています。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして
タイプデジタル
デプスバー無
電源CR2032(テスト用付属)
仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
信頼の日本製です。
焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
ストローク(mm)ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3
寸法(mm)測定台:120×100
ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8
平行度(μm)測定台:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。
取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。
専用スタンドも別売しています。
用途外側測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード