測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~25
最小表示(mm)0.01
材質シンブル他:合金工具鋼
目量(mm)0.01
先端形状平面
主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~6.5
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)5
全長(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。
ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。
スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。
足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り
材質(本体)炭素工具鋼
現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り
材質炭素工具鋼
狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。
吸着力(N)200
取付ねじ主柱/M5×0.8
仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付
トラスコ品番377-5585
マグネット部寸法(mm)35×35×32
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
ケガキ用ゲージです。
バーニヤは微動送り付です。
高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に
最小表示(mm)0.05
セット内容ペンシルケガキ針(SC-P)
材質(本体)ステンレス
器差(mm)±0.1
仕上シルバー仕上
デプスバー無
ベース寸法(mm)100
デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定
デプスバー無
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~15
最小表示(mm)0.01
先端形状平面
ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5
ナット径-
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~25
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)3
全長(mm)108
先端形状球面(SR4)
ステム径(Φmm)Φ10×15
ステム形状ナット付
ナット径14×4
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ6.5×27
シンブル径(Φmm)18
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~6.5
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)5
付属品PCケース
材質シンブル他:合金工具鋼
全長(mm)37.5
質量(g)10
目量(mm)0.01
先端形状平面
主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用
定圧装置無
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。
シンブル径(Φmm)9.5
測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~13
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)4
先端形状球面(SR4)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンブル径(Φmm)13
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~25
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)3
先端形状平面
定圧装置付き
RoHS指令(10物質対応)対応
シンブル径(Φmm)18
緑の斬撃に死角なし!全景カバーの相棒です。グリーンレーザー緑墨用の360度水平回転台です。微動回転ねじ付なので微調整が可能です。5/8インチねじ三脚へも取り付けできます。
用途グリーンレーザー緑墨用の回転台に
トラスコ品番609-5112
適合機種GMW-4
材質本体:アルミ合金、ABS
角度(°)水平調整角度:360
調整範囲(mm)三脚足長さ:8
ねじ径(inch)5/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~15
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)4
先端形状球面(SR4)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
デジタルハイトゲージ
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。
用途金型や治具の測定。ケガキ作業。
最小表示(mm)0.01
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
表示形式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!
ハイトゲージ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。
微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。
ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。
ケガキ作業。
付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ
材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス
表示形式アナログ
主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業に
スライダの微動上下量(mm)8
材質(ベース)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。
商品タイプ本体
吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25
材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石
吸着力(N)450
本体質量(g)1300
ベース寸法(mm)54×63×58
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(mT)100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
ハンドル付でスムーズなスライダ移動が可能です。
専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
微動送り付です。
オートオフ機能付(約10分)です。
用途金型、治工具の測定やケガキ作業に
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。
測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。
測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。
先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
測定範囲(mm)0-25
目量(mm)0.01
全長(mm)115
先端形状平面
ステム径(Φmm)12×17.5
定圧装置有
ステム形状ストレートステム
最大許容誤差(μm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ8×28.5
シンブル径(Φmm)29
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
偏心度測定システム用昇降タイプの測定保持具です。長いワークや段付きワークの測定に最適です。高さ調整が簡単な微動送り付です。ベース部にON/OFF切替可能なマグネット付です。
用途偏心度測定システムの測定保持具として
仕様微動送り上下ストローク(mm):2.5以上、高さ設定範囲(mm):73±8
適合機種、適用機種1:ROG-221S、223S、225S、適用機種2:ROG-351S、353S、355S、適用機種3:ROG-101S、103S、105S、適用機種4:ROG-251SM
材質本体:アルミ、ローラー:ステンレス
本体質量(g)400
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×94×83
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~5
最小表示(mm)0.02
最大許容誤差(μm)5
全長(mm)32
ステム径(Φmm)Φ3.5×5
ステム形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ2×6.5
シンブル径(Φmm)6
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい
吸着力(N)85
取付穴(mm)Φ6ステム
トラスコ品番377-4848
種別微動ロング
マグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本尺は1mm 単位の目盛が見やすい、階段状目盛。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm 点目盛。副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなりました。本尺の数字カラータイプで、視認性、デザイン性を向上 させました。本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。スクライバ先端超硬チップ付ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。ステンレス読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛!本尺カラー数字でデザイン性がアップしました。
こんなお得な商品も!
デジタルハイトゲージ
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付
用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。
材質バーニヤ:ステンレスベース:鋳鉄
仕様スクライバ:先端超硬チップ付
付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット
電源酸化銀電池SR44
最小読取値(mm)0.01
表示形式デジタル
スライダの微動上下量(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
花崗岩を使った精密測定台です。
花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。
セラミック製の測定台は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ダイヤルゲージ取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80
アズワン品番65-2726-06
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10
材質本体:アルミ
シャンク長(mm)40
本体質量(g)200
シャンク径(mm)Φ8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
¥10,880
税込¥11,968
欠品中
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。ケガキ作業。
測定範囲(mm)0~300
最小表示(mm)0.02
全高(mm)540
器差(mm)±0.04
付属品スクライバ(SVH-1520)
質量(kg)3.1
表示形式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
校正証明書一般校正
1個
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。
焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ステム取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
信頼の日本製です。
焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
ストローク(mm)ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3
寸法(mm)測定台:120×100
ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8
平行度(μm)測定台:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。
キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。
スリットローラーです。
ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
精度(μm)2-3.5以内
外径(Φmm)測定可能:4-30
測定長(mm)5-80
形状測定可能:円筒状
ベース寸法(mm)236×185
ローラ形式スリットローラー
キャリアシャフトキャリア
材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼
付属品アルミケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190
本体質量(g)6300
アズワン品番65-2724-57
1個
¥359,800
税込¥395,780
44日以内出荷
インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。
Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)0~40
測定対象外径:Φ4~30mm、長さ:5~80mm、形状:円筒状、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること
精度(μm)2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)
保管温度(℃)-10~50
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
コンパクトで場所を取らないショートベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリア
アズワン品番65-2724-51
1台
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:リニアキャリア
アズワン品番65-2724-56
1台
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリア
アズワン品番65-2724-53
1台
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
関連キーワード