「微動装置」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~25
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)3
先端形状平面
定圧装置付き
RoHS指令(10物質対応)対応
シンブル径(Φmm)18
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~25
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)3
全長(mm)108
先端形状球面(SR4)
ステム径(Φmm)Φ10×15
ステム形状ナット付
ナット径14×4
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ6.5×27
シンブル径(Φmm)18
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~15
最小表示(mm)0.01
先端形状平面
ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5
ナット径-
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~25
最小表示(mm)0.01
材質シンブル他:合金工具鋼
目量(mm)0.01
先端形状平面
主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~6.5
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)5
全長(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~5
最小表示(mm)0.02
最大許容誤差(μm)5
全長(mm)32
ステム径(Φmm)Φ3.5×5
ステム形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ2×6.5
シンブル径(Φmm)6
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~6.5
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)5
付属品PCケース
材質シンブル他:合金工具鋼
全長(mm)37.5
質量(g)10
目量(mm)0.01
先端形状平面
主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用
定圧装置無
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。
シンブル径(Φmm)9.5
測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~13
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)4
先端形状球面(SR4)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンブル径(Φmm)13
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。
測定範囲(mm)0~15
最小表示(mm)0.01
最大許容誤差(μm)4
先端形状球面(SR4)
RoHS指令(10物質対応)対応
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。
測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。
測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。
先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に
測定範囲(mm)0-25
目量(mm)0.01
全長(mm)115
先端形状平面
ステム径(Φmm)12×17.5
定圧装置有
ステム形状ストレートステム
最大許容誤差(μm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル(mm)Φ8×28.5
シンブル径(Φmm)29
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ハイトゲージ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。
微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。
ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。
ケガキ作業。
付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ
材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス
表示形式アナログ
主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業に
スライダの微動上下量(mm)8
材質(ベース)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。
商品タイプ本体
本尺は1mm 単位の目盛が見やすい、階段状目盛。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm 点目盛。副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなりました。本尺の数字カラータイプで、視認性、デザイン性を向上 させました。本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。スクライバ先端超硬チップ付ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。ステンレス読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛!本尺カラー数字でデザイン性がアップしました。
関連キーワード