3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2 材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニノギス 新潟精機(SK) 動画あり
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。 最小読取値(mm)0.1 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)21 タイプアナログ 寸法A(mm)103 寸法D(mm)17 寸法B(mm)40 寸法C(mm)10 最大測定長(mm)50 デプスバー 主な用途外側・内側・深さ測定に 特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
1個
899 税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)