「振り下げ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。
付属品下振用糸3m付
材質スチール
緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートに
トラスコ品番420-2419
材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石
目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)
プレート寸法(mm)116×74
磁束密度160mT
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
金属加工時の曲げ角度や溶接角度等の角度測定に最適です。水平基準絶対0°調整済で使用前の校正作業が不要です。画面の角度を90°まで6段階で変更可能です。マグネット&V溝で丸棒や金属壁面にも安定設置です。絶対測定で水平・垂直を測る、水準器や下げ振りの仕事を1台で行えます。高速反応で測定をスムーズにする、高感度センサー搭載しています。数値を固定できるホールド機能です。比較測定角と水平基準角を同時に表示です。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として。
セット内容単4形乾電池x2
電源単4形乾電池×2(テスト用付属)
最小読取値(°)0.1
角度の測定範囲(°)±180.0
繰返し精度(°)0.1
読取精度±0.2°
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード