「曲線 測定器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型取りゲージ SK(新潟精機) 動画あり
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8 付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032 材質測定子先端:超硬 タイプてこ式 測定範囲(mm)2 電源CR2032(テスト用付属) 本体質量(g)70 測定力(N)0.1以下 最小読取値(mm)0.001 最小表示(mm)0.01/0.001 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷