デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)スチール、プラスチック
測定範囲(mm)0~25
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.02
測定子(mm)丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)35
主な用途外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。
目量(mm)0.025
付属品PCケース
材質(本体)スチール
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)8.5
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)8.5
寸法C(mm)10.5
器差(mm)±0.075
繰返し精度(mm)0.05
測定子(mm)Φ1.6
主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)1
器差(mm)±0.5
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1.2
硬度HV480
テーパー7°9′10″
種別テーパーゲージ
測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先60°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。
用途溶接のすみ肉のど厚測定に
測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先50°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。
用途溶接のすみ肉のど厚測定に
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに
材質(本体)ステンレス
板厚(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)0.5-15.0
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)テーパー:7・9・10
器差(mm)±0.1
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取りに
材質(本体)ステンレス
板厚(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。
測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。
ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。
テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。
テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に
材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS
測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14
硬度480
目量(mm)0.1、(長さ測定)1
精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1
テーパー(角度)7、9、10
スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)
穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14
適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。
測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。
ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。
テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。
テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に
測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140
適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)
使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14
適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14
精度(mm)穴の芯間測定時:0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22
本体質量(g)16
材質本体:ABS
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。
電極隙間ゲージの6本セットで、15-20mmの測定ができます。
ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。
電極隙間ゲージの6本セットで、10-15mmの測定ができます。
ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。
スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。
足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り
材質(本体)炭素工具鋼
現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り
材質炭素工具鋼
端面からの寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途端面からの寸法の移し取り。
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。
電極隙間ゲージの6本セットで、20-25mmの測定ができます。
ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。
ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)テーパー:7・9・10
器差(mm)±0.1
板厚(mm)1.2
測定範囲(mm)45~60
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
質量(g)80
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×板厚(mm)161.5×1.2
ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。
長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
視認性に優れた白地に黒文字目盛です。
対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
材質ポリカーボネート
質量(g)5
測定範囲(mm)1-15
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1.4(測定板厚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(mm)30~45
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
質量(g)60
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×板厚(mm)159×1.2
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
視認性に優れた白地に黒文字目盛です。
対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に
測定範囲(mm)1-15
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1.4(測定板厚)
材質ポリカーボネート
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。
明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
キズをつけたくない物の測定に適しています。
対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)1-15
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1.4(測定板厚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.5
本体質量(g)5
材質本体:ポリカーボネート
アズワン品番65-2724-46
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に
測定範囲(mm)1~27
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×板厚(mm)144×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード