デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
仕様校正証明:付き
材質ステンレス(SUS420相当)
電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)
機能ホールド機能付き
校正証明書一般校正
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
質量(g)40
測定範囲(mm)0~25
使用温度範囲(℃)0~40
電源CR2032(リチウム電池)テスト用
最小読取値(mm)0.1
器差(mm)±0.2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×113×14
測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9)
ベース幅(mm)61
本体長さ(mm)86
校正証明書一般校正
1セット
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様底面マグネット付
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
材質アルミ
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
取扱説明書(0.19MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様底面マグネット付
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
取扱説明書(0.11MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質ステンレス鋼
測定範囲(mm)0~300
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)400
寸法D(mm)60
寸法B(mm)100
表示大型LCD
寸法C(mm)20
器差(mm)±0.04
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)1
デプスバー(有・無)有り
取扱説明書(0.3MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質ステンレス鋼
測定範囲(mm)0~150
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)235
寸法D(mm)40
寸法B(mm)76
表示大型LCD
寸法C(mm)15
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)1
デプスバー(有・無)有り
取扱説明書(0.3MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
材質ステンレス鋼
測定範囲(mm)0~100
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
寸法A(mm)167
寸法D(mm)30
寸法B(mm)60
表示大型LCD
寸法C(mm)10
器差(mm)±0.03
繰返し精度(mm)0.01
最小表示(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
最大応答速度(m/sec)1
デプスバー(有・無)有り
取扱説明書(0.3MB)
校正証明書一般校正
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)1
器差(mm)±0.5
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ
材質SC材
幅(mm)11
全長(mm)160
精度(mm)±0.04
最小読取値(mm)0.05
仕上硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
ピッチ(mm)上段/1
材質アルミ(A6005)
目盛仕様快段目盛
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1.2
硬度HV480
テーパー7°9′10″
種別テーパーゲージ
こんなお得な商品も!

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様底面マグネット付
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.11MB)
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5
全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)21
タイプアナログ
寸法A(mm)103
寸法D(mm)17
寸法B(mm)40
寸法C(mm)10
最大測定長(mm)50
デプスバー有
主な用途外側・内側・深さ測定に
特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
こんなお得な商品も!

溶接ゲージ
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)10
本体直尺目盛(mm)40
余盛高さ(mm)10
すみ肉脚長(mm)20
すみ肉のど厚(mm)10
ルート間隔(mm)0.5~3
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4
角度測定精度(°)±0.7
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。
先端を曲げてつまみ易くしています。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。
ピッチ(mm)下段、上段/1
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛
JIS規格取得取得済
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)スチール、プラスチック
測定範囲(mm)0~25
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.02
測定子(mm)丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)35
主な用途外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
材質アルミ
仕様底面マグネット付
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.19MB)
こんなお得な商品も!

溶接ゲージ アンダーカット測定機能付
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
あらゆる溶接時の測定に対応
一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質ステンレス
開先角度(°)0~60(最小読取値:5)
本体直尺目盛(mm)50・60
余盛高さ(mm)25
すみ肉脚長(mm)25
すみ肉のど厚(mm)15
アンダーカット深度(mm)25
ルート間隔(mm)2~5
長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)±2
別売のBluetoothBO×に対応しています。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
材質ステンレス鋼
厚さ(mm)2
タイプ厚手広巾
目盛仕様両面四段
JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。
用途内径、外径の測定に。
材質ステンレス鋼(先端焼入)
最小読取値(mm)1
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
材質ステンレス(SUS402J2)
タイプ同厚
目盛仕様両面四段
JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204
直径(Φmm)90
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)110
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
竿数2
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。
最小表示(mm)0.01
付属品ハードケース
材質本尺:ステンレス鋼
タイプデジタル
使用温度範囲(℃)0~40
電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
表示大型LCD
最小読取値(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
保存温度(℃)-10~40
デプスバー有
最大応答速度(m/sec)1
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
取扱説明書(0.3MB)
段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に
材質ポリカーボネイト
質量(g)5
全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。
1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
材質ゲージ鋼(SKS3種)
工程処理サブゼロ処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
硬度HV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.01~0.10の10枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ローレット有
材質合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタルカーボンノギス 大画面
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)
材質カーボンコンポジットプラスチック
最小表示量(mm)0.1
機能オートスタート機能
使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ