36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージセットAA SK(新潟精機)ピンゲージセットAASK(新潟精機)
109,800税込120,780
1セット(51本)
当日出荷から46日以内出荷
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。 1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。 AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
SK リングゲージ SK(新潟精機)SK リングゲージSK(新潟精機)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
SK ピンゲージセット SK(新潟精機)SK ピンゲージセットSK(新潟精機)
109,800税込120,780
1本(51本)ほか
当日出荷から46日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
種類台付スコヤRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
VH-60D(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルハイトゲージ SK(新潟精機)デジタルハイトゲージSK(新潟精機)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすく、任意の位置で0設定ができます。ホールド機能、公差設定機能付
用途金型・治工具の測定やケガキ作業に最適です。材質バーニヤ:ステンレスベース:鋳鉄仕様スクライバ:先端超硬チップ付付属品SR44(酸化銀電池)テスト用1個、ホルダアーム、スクライバクランプ、スクライバ、Φ6コレット電源酸化銀電池SR44最小読取値(mm)0.01表示形式デジタルスライダの微動上下量(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
RoHS
DL-m4(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
189,800税込208,780
1セット
9日以内出荷から15日以内出荷
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲(mm)±5.00/m最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m電源単3形乾電池×2ベース寸法(mm)本体:L100×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄付属品収納ケース単3形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105本体質量(g)770
デジタル長尺ノギス SK(新潟精機)デジタル長尺ノギスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定デプスバー
RoHS
VHS60D(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルハイトゲージ SK(新潟精機)デジタルハイトゲージSK(新潟精機)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
見やすいデジタル表示タイプです。微動送りに便利なハンドル付です。テストインジケータ付です。任意の位置で0設定できます。
用途金型や治具の測定。ケガキ作業。最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
RoHS
平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
AA-S1000(校正書・トレーサビリティ体系図付) 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)台付直角定規 2級SK(新潟精機)
109,800税込120,780
1個
41日以内出荷から61日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SC材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級
RoHS
DP-10XY(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1セット
9日以内出荷から15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。 表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 表示部バックライト付です。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回繰返し精度(°)±0.01
DP-60XYB(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷から19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途機械・金型・治工具などの角度測定に付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体寸法(mm)W115×H32×D66本体質量(g)300角度の測定範囲(°)±60精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)8最小読取値1° / 0.01mm / 0.1mインターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)充電時間(時間)2取扱説明書(0.82MB)読取精度±0.05°(使用温度20℃時)通信インターフェースRS-232C
D-600LV(校正書・トレーサビリティ体系図付) SK デジタルノギス SK(新潟精機)SK デジタルノギスSK(新潟精機)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
測定範囲(mm)0~600RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
JLVC-60(校正書・トレーサビリティ体系図付) ロングジョウノギス SK(新潟精機)ロングジョウノギスSK(新潟精機)
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷から15日以内出荷
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
用途外側、内側、段差測定にRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
DL-mXY(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
369,800税込406,780
1セット
翌々日出荷から19日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
DL-S3(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m
種別レベルニック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×65×129RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
EL-01A(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲(3レンジ)±0.2mm/m(1目盛0.01)、±1mm/m(1目盛0.05)、±2mm/m(1目盛0.1)
種別レベルニック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×85×195(握手を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
平形直角定規 2級 SK(新潟精機)平形直角定規 2級SK(新潟精機)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ硬度HS30以上直角精度±(20+L/10)μm
RoHS
EL-01A SUS(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
379,800税込417,780
1セット
9日以内出荷から15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。 アナログ針のため、+目-目が判断しやすいです。 性能を保証する検査表付です。 気泡管水準器に比べ素早く応答します。 本器1台で3段階に切り替えて使用できます。 別売の接続ケーブルでアナログ電圧信号を使用して一般に販売されているアナログ入力の記録計等に、そのまま接続することができます。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±0.2、±1、±2電源9V角型乾電池、ACアダプタ感度(mm/m)0.01、0.05、0.1最小読取値0.01、0.05、0.1指示誤差±0.5以内繰返し精度±0.005以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
DL-S2W SUS(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
449,800税込494,780
1セット
翌々日出荷から15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.000、±0.2865電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
DL-S3 SUS(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
459,800税込505,780
1セット
翌々日出荷から15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。 ピッチング、ローリング測定ができます。 別売ベースを付ければヨーイングも測定可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.00、±0.286電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
DP-10S・10Dセット(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1セット
9日以内出荷から15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。 ×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回無線通信方式Bluetooth Class1繰返し精度(°)±0.01
DL-S2W(USB)(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
459,800税込505,780
1セット
9日以内出荷から15日以内出荷
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.000、±0.2865電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
DL-S3V(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
489,800税込538,780
1セット
9日以内出荷から15日以内出荷
丸棒、円筒物の測定に適したV溝ベースです。 V溝角度は130°で、Φ65mmの円筒まで可能です。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.00、±0.286電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
399,800税込439,780
1台
15日以内出荷
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める・表示を半分にするなどの操作がワンタッチで出来ます。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けが出来ます。 DL-S3Cは充電地を搭載。使用していない時に充電が出来るため、乾電池購入の必要がありません。
材質アルミニウム、鋳鉄測定範囲±5.000mm/m・±0.2865°使用温度範囲(℃)0~40
DL-S2W(USB) SUS(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
459,800税込505,780
1セット
9日以内出荷から15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。 パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.000、±0.2865電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
DL-S3C(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
459,800税込505,780
1セット
9日以内出荷から15日以内出荷
充電池なのでランニングコストが削減できます。 替電池を準備すれば継続して測定できます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.00、±0.286電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001ねじ穴M5×P0.8充電時間(時間)12繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
DL-S4W SUS(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
579,800税込637,780
1セット
9日以内出荷から15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。 USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。 充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.00、±0.286電源9V006P型乾電池×1、8.4V006P型充電式バッテリー×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
DL-S3C SUS(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
459,800税込505,780
1セット
9日以内出荷から15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。 充電池なのでランニングコストが削減できます。 替電池を準備すれば継続して測定できます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.00、±0.286電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001ねじ穴M5×P0.8充電時間(時間)12繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
シルバー標準型ノギス SK(新潟精機)シルバー標準型ノギスSK(新潟精機)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。 シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05
RoHS
DL-m5W(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
329,800税込362,780
1セット
9日以内出荷から15日以内出荷
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 測定データをワイヤレス送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲(mm)±5.00/m最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m電源単3形乾電池×2ベース寸法(mm)本体:L150×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄付属品収納ケース単3形乾電池×2パソコン側無線ユニット(USB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155本体質量(g)1020
DL-m5(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
229,800税込252,780
1セット
翌々日出荷から15日以内出荷
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)が付き、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲(mm)±5.00/m最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m電源単3形乾電池×2ベース寸法(mm)本体:L150×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄付属品収納ケース単3形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155本体質量(g)1010
DP-90XYM(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
269,800税込296,780
1セット
4日以内出荷から19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途定盤、工作機械などの水平出しに付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体寸法(mm)W115×H32×D66本体質量(g)300角度の測定範囲(°)±90精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)10最小読取値1° / 0.01mm / 0.1mインターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)充電時間(時間)1.5取扱説明書(0.68MB)読取精度± 0.03°(角度範囲: 0.00°~20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°~40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°~90.00°)通信インターフェースRS-232C
DL-mini(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
レベルニック史上、最小&最軽量モデルです。軽量なので自重の影響を与えにくく、重さの影響を受けやすい測定対象に最適です。性能を保証する検査表付です。気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。ベース測定面ピッチが50mmで小型の物の連鎖測定ができます。0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出しに仕様●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(0 - ±1.99mm/m内):±3(±0.03mm/mと比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2 - ±9.99mm/m内):±4●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(0 - ±1.99mm/m内):±7(±0.03mm/mと比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2 - ±9.99mm/m内):±8付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●単4形乾電池x1材質●本体:ステンレス測定範囲(mm)±9.99/m電源単4形乾電池x1本体寸法(mm)W62×H36×D35本体質量(g)290繰返し精度(mm)±0.03/m以内最小読取値0.01(mm/m)ベース寸法(mm)L60xW35
DL-SXYW-S(HID)(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
849,800税込934,780
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス測定範囲(mm)±5.000/m電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ本体寸法(mm)W189×H100×D145本体質量(g)3600繰返し精度(mm)±0.005/m以内最小読取値0.001(mm/m)ベース寸法(mm)L140xW140測定周期(秒)1.1ねじ穴座面:M5xP0.8出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
DL-SXYW-S(校正書・トレーサビリティ体系図付) レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
849,800税込934,780
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2●パソコン側無線ユニット(USBタイプ)●記録ソフト(SK-LOG Lite版)材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス測定範囲(mm)±5.000/m電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ本体寸法(mm)W189×H100×D145本体質量(g)3600繰返し精度(mm)±0.005/m以内最小読取値0.001(mm/m)ベース寸法(mm)L140xW140測定周期(秒)1.1ねじ穴座面:M5xP0.8出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠