19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)台付直角定規 2級
RoHS
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SC材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級
1個
18,980 税込20,878
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機) 動画あり
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 2級
RoHS
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ 硬度HS30以上 直角精度±(20+L/10)μm
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
RoHS
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類平形スコヤ 硬度HV450以上 直角精度±(10+L/10)μm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入
RoHS
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
種類台付スコヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 2級
RoHS
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼 規格JIS B 7526(寸法精度) 仕上非焼入・研磨仕上
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5 ピッチ(mm)上段/1 材質アルミ(A6005) 目盛仕様快段目盛
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。 ピッチ(mm)下段、上段/1 材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上) 目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛 JIS規格取得取得済
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。 クリップ付で携帯に便利。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。 材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上) 全長(mm)160 質量(g)8 目盛仕様快段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。石材・大型居金属素材の測定・ケガキ作業に。シルバー仕上げ。
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 丸棒径R(Φmm)10 取扱説明書(0.51MB) 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)20 すみ肉のど厚(mm)10 ルート間隔(mm)0.5~3 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4 角度測定精度(°)±0.7
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm)50・60 余盛高さ(mm)25 すみ肉脚長(mm)25 すみ肉のど厚(mm)15 アンダーカット深度(mm)25 ルート間隔(mm)2~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°)±2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-2
RoHS
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 丸棒径R(Φmm)20 取扱説明書(0.51MB) 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1) すみ肉のど厚(mm)10 アンダーカット深度(mm)10 ルート間隔(mm)0.5~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4) 角度測定精度(°)±0.7
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ
指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。合格書付です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に 仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4 付属品ビニールケース 材質●本体:ステンレス 径(Φmm)丸棒:10 本体寸法(mm)W70.5×H46.8 本体質量(g)80 関連資料溶接ゲージ一覧(2.35MB) 取扱説明書(1.24MB) 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)20 すみ肉のど厚(mm)10 アンダーカット深度(mm)- ルート間隔(mm)0.5-3 ビード幅(mm)-
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)