ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして
平面度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして
平面度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして
平面度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。
各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に
精度(mm)±0.1
金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。
凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に
材質ゲージ:冷間圧延鋼
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。
各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に
寸法(mm)0.5-13.0
精度(mm)±0.1
1セット(26枚)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
防錆処理を省くステンレスベースです。
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
関連キーワード