10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックノギス快段目盛タイプ SK(新潟精機) 動画あり
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1 材質ポリカーボネイト
1台
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンファイバーデジタルノギス SK(新潟精機) 動画あり
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ) 材質カーボンコンポジットプラスチック 最小表示量(mm)0.1 機能オートスタート機能 使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに 適合機種GDCシリーズ 材質プラスチック 質量(g)95 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.9(PC側)、0.95(ノギス側) 対応OSWindows 7、8、10、11 コネクタ形状PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×12×67 対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子ナイロン先端1/8球 ベースフラット(樹脂) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:22
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

SK(新潟精機)ギャップキャリパ
RoHS
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)±10 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.05 測定子ナイロン先端1/8球 ベースフラット(樹脂) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品テンプレート1枚 材質(本体)ナイロン樹脂 消費電力(W)7 先端角(°)60 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット)超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

測定データ出力用のフットペダルです。別売となる対応の測定機器とキーボード通信ケーブルDEI-C-KEYでパソコンと繋ぎ、手を使わずにデータを出力することができます。
用途対応の測定機器とパソコンを繋ぎ、測定データの出力に 仕様●動作力(N):11.8●記録回数:1回/1踏込 材質本体:ABS モーメンタリ※踏込時 ケーブル長(m)2 本体質量(g)95 コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ / 2極 対応機種キーボード通信ケーブルDEI-C-KEY、電気マイクロメータ表示機 M3 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.22MB)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

SK(新潟精機)GDC-KEY用フットペダル
RoHS
別売のGDCノギスキーボード通信ケーブルと接続し、転送ボタンを押す場合と同じく、フットペダルを踏むだけで、データ出力が可能になります。
用途GDCノギスシリーズのデータ出力用フットペダルに 適合機種GDC-KEY 材質本体:ABS モーメンタリ※踏込時 質量(g)95 ケーブル長(m)1.9 コネクタ形状Φ2.5ミニプラグ/3極 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×33×100 動作力15N RoHS指令(10物質対応)対応 特性記録回数(回/踏込):1
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

SK(新潟精機)USBフットペダル
RoHS
パソコンと接続し、足で踏むことで、シートカットキーなどのキーボード操作が可能なフットペダルです。
用途パソコンのキーボード操作用フットペダルに 材質本体:ABS モーメンタリ※踏込時 質量(g)140 電源USBバスパワー ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×33×100 動作力35N RoHS指令(10物質対応)対応 特性記録回数(回/踏込):1、連続
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254Mの測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254M用の通信ケーブルに 適合機種DEI-127M、DEI-254M 材質プラスチック 質量(g)90 電源USBバスパワー ケーブル長(m)各1 対応OSWindows 7、8、10、11 コネクタ形状PC側(USB Type-A)、インジケータ側(Micro USB Type-B)、本体側(平型10ピン)、フットペダル接続(Φ3.5ミニジャック/2極) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×23×73 対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン RoHS指令(10物質対応)対応 対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷